L9-LEDN Plafon LEDBEG

files/fotob/1051011.jpg.
L9-LEDN Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY
Nr Katalogowy: 
94458
Kod EAN: 
4007529944583
Symbol Sonepar: 
P01204449
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED naścienna i sufitowa, Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin, Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
92 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2200 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
150 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
475 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Inne
Zawiera źródło światła
Tak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Odporność udarowa
IK02
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar