Charakterystyka
Plafon LED przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, oświetlenie elewacyjne na zewnątrz budynki itp. Zastosowane w plafonie diody LED SMD 2835 oświetlą idealnie każde pomieszczenie.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
moc LED: 12W
ilość diod LED: 60 SMD 2835
strumień świetlny: 800lm
temperatura barwowa: 4000K
współczynnik oddawania barw [Ra]: >80 CRI
trwałość źródła LED: 50 000h
stopień ochrony: IP66
stopień odporności na uderzenia: IK10
klosz: poliwęglan (PC) nietłukący, mleczny
kolor: szary
wymiary: 290 x 290 x 100 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt