Charakterystyka
Plafon przeznaczony do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie: ~230V, 50/60Hz
maksymalne obciążenie: 75W
stopień ochrony: IP65
stopień odporności na uderzenia: IK10
oprawka: E27
klosz: poliwęglan (PC) nietłukący, mleczny
kolor obudowy: biały
wymiary: 340 x 340 x 115 mm (szer./wys./gł.)