Charakterystyka
Plafon przeznaczony do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie: ~230V/50Hz
maksymalne obciążenie: 2 x 18W
stopień ochrony:IP65
stopień odporności na uderzenia: IK10
oprawka: G24 (świetlówka kompaktowa w komplecie)
strumień świetlny żarówki: 1080lm
temperatura barwowa: 4000K
klosz: poliwęglan (PC) nietłukący, mleczny
dostępne kolory: biały
wymiary: 340 x 340 x 115 mm (szer./wys./gł.)