Charakterystyka
Plafon przeznaczony do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie: ~230V, 50/60Hz
maksymalne obciążenie: 75W
stopień ochrony: IP54
stopień odporności na uderzenia: IK10
oprawka: E27
klosz: poliwęglan (PC) nietłukący, szroniony
kolor obudowy: biały
wymiary: 325 x 325 x 120 mm (szer./wys./gł.)