Plafon LED przeznaczony do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, oświetlenie elewacyjne na zewnątrz budynki itp. Zastosowane w plafonie diody LED SMD 2835 oświetlą idealnie każde pomieszczenie.
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: ~230V/50Hz
moc LED: 12W
ilość diod LED: 60 SMD 2835
strumień świetlny: 900lm
temperatura barwowa: 4000K
barwa światła: neutralny biały
współczynnik oddawania barw [Ra]: >80 CRI
trwałość źródła LED: 25 000h
stopień ochrony: IP66
stopień odporności na uderzenia: IK08
klosz: poliwęglan (PC) mleczny, nietłukący
kolor: biały, czarny
wymiary: 300 x 300 x 100 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt