TWILIGHT numer 7W/840 550lm IK10 IP65 biały Oprawa LED z czujnikiem zmierzchuLANGELIGHT

files/fotob/2355157.jpg.
TWILIGHT numer 7W/840 550lm IK10 IP65 biały Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT014384
Kod EAN: 
5904910014384
Symbol Sonepar: 
P10054714
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa numeryczna TWILIGHT LED 7W 550lm IP65 IK10 4000K z czujnikiem zmierzchu 230V biały / tworzywo sztuczne Kod produktu LT014384

Funkcjonalność i zastosowanie

Oprawa elewacyjna numeryczna TWILIGHT LED 7W 550lm marki Lange Light to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do stałego oświetlenia nocnego wokół domu. Wyposażona w czujnik zmierzchu, automatycznie włącza się po zapadnięciu zmroku, co zapewnia większe bezpieczeństwo oraz lepszą widoczność numeru domu. Dzięki temu goście, kurierzy i służby ratunkowe mogą łatwo zidentyfikować adres.

W zestawie znajdują się samoprzylepne cyfry i litery, które umożliwiają wygodną i estetyczną personalizację numeracji budynku.

Oprawa emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000K i wysokim strumieniu świetlnym 550 lm, co gwarantuje doskonałą widoczność oraz komfort użytkowania. Technologia LED zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na oszczędności oraz długą żywotność produktu.

Dzięki przemyślanej konstrukcji montaż oprawy jest prosty i intuicyjny – przewidziano wystarczającą przestrzeń na przewody zasilające oraz stabilny system mocowania.

Dane techniczne i specyfikacja

  • Zasilanie: 230V
  • Moc oprawy: 7W
  • Strumień świetlny: 550 lm
  • Czujnik zmierzchu: <2-50 lux (ustawiany)
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biała)
  • Żywotność LED: 50 000 h
  • Współczynnik oddawania barw: CRI >80
  • Stopień ochrony: IP65 (odporność na kurz i wodę)
  • Odporność na uderzenia: IK10
  • Wymiary: 300 × 195 × 43 mm
  • Efektywność energetyczna: klasa E
  • W zestawie: Komplet piktogramów: 2× cyfry 0-9, 2× litery a-d
  • Gwarancja: Wysoka jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar