THALASSA PLA 1000x420 Daszek do obudówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280140.jpg.
THALASSA PLA 1000x420 Daszek do obudów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLA
Nr Katalogowy: 
NSYTJPLA104G
Symbol Sonepar: 
P01362115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

DASZEK DO OBUDÓW PLA 1000X420. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : daszek, osłona - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na gorze obudowy - elementy składowe urządzenia: 1[Spacja]x[Spacja] daszek, osłona, elementy mocujące, wzór wiercenia

Dane techniczne

Głębokość
420 mm
Głębokość montażowa w szafie
420 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
38 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

THALASSA 1500x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem i cokołem z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLAZT15126G

THALASSA 1500x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem...

THALASSA 1500x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem i cokołem z tworzywa
THALASSA 1500x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLAT15126G

THALASSA 1500x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem...

THALASSA 1500x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem z tworzywa
THALASSA 1500x1250x620 IP54 Obudowa z cokołem z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLAZ15126G

THALASSA 1500x1250x620 IP54 Obudowa z cokołem...

THALASSA 1500x1250x620 IP54 Obudowa z cokołem z tworzywa
THALASSA 1500x1250x620 IP65 Obudowa drzwi przezr. z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLA15126TG

THALASSA 1500x1250x620 IP65 Obudowa drzwi...

THALASSA 1500x1250x620 IP65 Obudowa drzwi przezr. z tworzywa
THALASSA 1250x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem i cokołem z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLAZT12126G

THALASSA 1250x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem...

THALASSA 1250x1250x620 IP44 Obudowa z daszkiem i cokołem z tworzywa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar