DIII/E33 500V 63A 3P Gniazdo bezpiecznikoweHAGER

files/fotob/542197.jpg.
DIII/E33 500V 63A 3P Gniazdo bezpiecznikowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LE33K-3
Kod EAN: 
3250614132094
Symbol Sonepar: 
P01843867
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Porcelana
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DTIII/E33 500V 35A Wkładka bezpiecz.zwłoczna

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTIII/E33 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 35A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
35 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE3335
DTIII/E33 500V 35A Wkładka bezpiecz.zwłoczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SIII/E33 500V 63A miedź Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SIII/E33 63A 500V miedź

Dane techniczne

Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Miedź
Porównaj
LE33P63
D SIII/E33 500V 63A miedź Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SIII/E33 500V 35A czarny Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SIII/E33 35A 500V czarny

Dane techniczne

Prąd znamionowy
35 A
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE33P35
D SIII/E33 500V 35A czarny Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTIII/E33 Bi-Wtz 50A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTIII/E33 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 50A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
50 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Biały
Porównaj
LE3350
DTIII/E33 Bi-Wtz 50A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTIII/E33 500V 63A Wkładka bezpiecz.zwłoczna

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTIII/E33 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 63A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
63 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Miedź
Porównaj
LE3363
DTIII/E33 500V 63A Wkładka bezpiecz.zwłoczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar