D02 3x63A Podstawa bezpiecznikowaHAGER

files/fotob/106327.jpg.
D02 3x63A Podstawa bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LD046
Kod EAN: 
3250614040047
Symbol Sonepar: 
P00218004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo bezp. z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Wersja z osłoną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D02 E18 63A Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa ceramiczna D02 K02 E18 63A 400VAC 250VDC
Porównaj
LE18SK
D02 E18 63A Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 20A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 20A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE1820
D02 gL/gG E18 400V 20A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 25A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 25A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE1825
D02 gL/gG E18 400V 25A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 32A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE1832
D02 gL/gG E18 400V 32A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 35A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
35 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE1835
D02 gL/gG E18 400V 35A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 40A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 40A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
40 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE1840
D02 gL/gG E18 400V 40A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 50A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
50 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Biały
Porównaj
LE1850
D02 gL/gG E18 400V 50A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 63A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Miedź
Porównaj
LE1863
D02 gL/gG E18 400V 63A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE14H Dystans do gniazd D01 z pokr

Opis produktu

Sprężynka redukcyjna do główek D02 dla bezpieczników D01

Dane techniczne

Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Inne
Porównaj
LE14H
LE14H Dystans do gniazd D01 z pokr
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE18SI D02 E18 63A Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa z tworzywa D02 PK02 E18 63A 400VAC 250VDC
Porównaj
LE18SI
LE18SI D02 E18 63A Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE18SIP K02/P D02/E18 63A Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa z tworzywa D02 PSK02 E18 63A 400VAC 250VDC plombowana
Porównaj
LE18SIP
LE18SIP K02/P D02/E18 63A Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 10A cze Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 10A PH02-10 czerwony

Dane techniczne

Prąd znamionowy
10 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
LE18P10
PH02 D02 E18 10A cze Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 16A sza Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 16A PH02-16 szary

Dane techniczne

Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Szary
Porównaj
LE18P16
PH02 D02 E18 16A sza Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 20A nie Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 20A PH02-20 niebieski

Dane techniczne

Prąd znamionowy
20 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE18P20
PH02 D02 E18 20A nie Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 25A żół Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 25A PH02-25 żółty

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE18P25
PH02 D02 E18 25A żół Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 2A Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 2A PH02-2 różowy

Dane techniczne

Prąd znamionowy
2 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Różowy
Porównaj
LE18P02
PH02 D02 E18 2A Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 35A cza Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 35A PH02-35 czarny

Dane techniczne

Prąd znamionowy
35 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE18P35
PH02 D02 E18 35A cza Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 4A brąz Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 4A PH02-4 brąz

Dane techniczne

Prąd znamionowy
4 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
LE18P04
PH02 D02 E18 4A brąz Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 50A bia Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 50A PH02-50 biały

Dane techniczne

Prąd znamionowy
50 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Biały
Porównaj
LE18P50
PH02 D02 E18 50A bia Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH02 D02 E18 6A ziel Wkładka kalibrująca wtykana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D02 E18 6A PH02-6 zielony

Dane techniczne

Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Zielony
Porównaj
LE18P06
PH02 D02 E18 6A ziel Wkładka kalibrująca wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar