1500/5A 80x120 Przekładnik prądowyLEGRAND

files/fotob/658432.jpg.
1500/5A 80x120 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LM300
Nr Katalogowy: 
412165
Kod EAN: 
3414970593658
Symbol Sonepar: 
P01634669
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Przekładniki prądowe (CT) jednofazowe z rdzeniem otwieranym - Do amperomierzy, liczników energii lub mierników wielofunkcyjnych/analizatorów sieci - Prąd uzwojenia wtórnego 5 A - Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek kablowych. Parametry produktu: Dla szyny 80 x 120 mm maks.: - Przekładnia 1500/5 - Moc znamionowa strony wtórnej: 8 VA - Mocowanie bezpośrednio na szynach - Klasa dokładności: 0,5%

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
8 W
Szerokość otworu
80.5 mm
Szerokość przepustu
80.5 mm
Wysokość otworu
120.5 mm
Wysokość przepustu
120.5 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
8 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Model
Przekładnik prądowy ochronny
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Klasa dokładności
0,5
Legalizowany
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar