4NC54352CH21 1500/5A 10VA kl.1,0 Przekładnik prądowySIEMENS

files/fotob/1107974.png.
4NC54352CH21 1500/5A 10VA kl.1,0 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4NC54352CH21
Kod EAN: 
4001869559599
Symbol Sonepar: 
P01709420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik prądowy 1500/5A, 10VA kl1,0 Przekładnik prądowy nasadzany 4NC. Przekładniki prądowe przepustowe stosuje się do prądów znamionowych pierwotnych od 40 A do 3000 A, wtórnych 5 A albo 1 A, w klasach 0,2S, 0,5 i 1. Nadają się również do funkcji pomiarowych z PAC i AI Energy Meter ze względu na lepszą dokładność – stosuje się je w budowie maszyn, przede wszystkim w nowych urządzeniach o średniej mocy elektrycznej, oraz w budowie instalacji.

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
64 mm
Szerokość przepustu
64 mm
Wysokość otworu
36 mm
Wysokość przepustu
36 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
41 mm
Szerokość otworu
64 - 64 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Nie
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar