7KT1542 Multilicznik modułowySIEMENS

files/fotob/1116146.png.
7KT1542 Multilicznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7KT1542
Kod EAN: 
4001869388021
Symbol Sonepar: 
P01103953
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

E counter with LC display, 3-phase, CT/5A, 2xS0, 2 tariffs, Transformer connection calibrated according to MID data transmission function The 7KT PAC measuring devices are the ideal basis for recording energy values. The 7KT PAC1500 measuring devices are used to measure energy consumption in single-phase and three-phase grids, for example in industrial plants, functional buildings, offices and apartments. Key features of the Siemens 7KT PAC measuring devices: 1. Measuring devices for 1-phase or 3-phase recording, for power and energy value display, for example active energy and power and reactive energy and reactive power. 2. Efficient planning with comprehensive CAx data (ePLAN, 3D data). 3. Modular installation device for mounting on DIN rails. 4. Use in three-phase 50 Hz supply systems up to 480 V. 5. Versions for direct measurement up to 125 A or transformer measurement. 6. Ethernet communication via LAN coupler 7KT and expansion module RS485. www.siemens.com/power-monitoring. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution boards as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba pozycji licznika
8
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Do wbudowania
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP50
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Klasa dokładności
A
Legalizowany
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Blokada cofania licznika
Nie
EDL40/EEC40
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty powiązane i akcesoria

7KT1907 Moduł komunikacyjny mobus

Opis produktu

Communication module, MODBUS RTU and ASCII, Type 2, for E meter 7KT153 and 7KT154 The 7KT PAC measuring devices are the ideal basis for recording energy values. The 7KT PAC1500 measuring devices are used to measure energy consumption in single-phase and three-phase grids, for example in industrial plants...
Porównaj
7KT1907
7KT1907 Moduł komunikacyjny mobus
Szybki podgląd: Opis i parametry
7KT1908 Moduł komunikacyjny mobus

Opis produktu

Communication module, M-Bus, type 1, for E meter 7KT153 and 7KT154 The 7KT PAC measuring devices are the ideal basis for recording energy values. The 7KT PAC1500 measuring devices are used to measure energy consumption in single-phase and three-phase grids, for example in industrial plants, functional...
Porównaj
7KT1908
7KT1908 Moduł komunikacyjny mobus
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar