A9MEM2455 Licznik 1f 100ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1543422.jpg.
A9MEM2455 Licznik 1f 100A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IEM2000 ENERGY METERS
Nr Katalogowy: 
A9MEM2455
Symbol Sonepar: 
P10100254
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM2400 to jednofazowe liczniki energii DIN montowane na szynie, przeznaczone do podstawowych pomiarów. Ta rodzina produktów może być wykorzystywana do monitorowania zużycia energii w każdym sektorze, urządzeniu lub warsztacie oraz do zarządzania instalacją elektryczną w celu zarządzania budynkiem. Posiada 7-znakowy/cyfrowy wyświetlacz oraz czerwoną diodę LED, która wyświetla zmierzone parametry elektryczne. Miernik, zapewniający dokładność pomiaru energii czynnej klasy 1 zgodnie z normą IEC 62053-21, mierzy moc czynną i bierną, energię czynną i bierną, napięcie i prąd. Odpowiedni dla sieci 230VAC, w zakresie napięcia zasilania od 96 do 276 VAC przy 50 Hz lub 60 Hz. Pomiar prądu podłączenia bezpośredniego do 100 A z 32 próbkami na cykl tylko w konfiguracji jednofazowej i neutralnej. Protokół komunikacyjny to RS485 Modbus z 2-żyłową obsługą zacisków, bez dodatkowych portów komunikacyjnych. Będziesz mieć możliwość przełączania między 2 taryfami za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej. Wymiary produktu są następujące: szerokość 35,8 mm, głębokość 63 mm, wysokość 96,71 mm i waga produktu 220 g. Niniejsza wersja jest zgodna z normą EN 50470-3 klasa B, Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Kompatybilność z oprogramowaniem do zarządzania zasilaniem w celu wykorzystania cyfrowej instalacji zasilania IoT

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Liczba impulsów
0.01 - 10000 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
7
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195 - 253 V
Prąd znamionowy (In)
100 A
Szerokość
35.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
96.71 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Klasa dokładności
B
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Legalizowany
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar