COMX 510 Serwer energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943794.jpg.
COMX 510 Serwer energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENERLIN"X COM"X
Nr Katalogowy: 
EBX510
Kod EAN: 
3606480748936
Symbol Sonepar: 
P01498072
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This device is a gateway with data logger that can collect information from up to 64 field devices. ComX devices collect energy data throughout the building, from electrical distribution devices (meters, switchgear) and smart panels. Part of EcoStruxure, the web service provide user interface for reporting and information. They deliver the data on local area network (LAN) or to remote servers to enable: Smart display: dashboards, historical graph charts, etc. Accessible with just a usual web browser, or remotely thanks to Powerview Remote Access service. Can be connected to network through Ethernet, or with optional WiFi, Zigbee or GPRS. It received IEC60950, UL508 and UL60950 certification. Wide control power range from a 24VDC source or even a Power of Ethernet 15.4 Watt DC. The gateway can be DIN rail mounted in a modular enclosure. Product dimensions are as follows: width 144 millimetres, depth 65.8 millimetres, height 91 millimetres and product weight 450 g

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Napięcie pracy
24 V
Pobór mocy
26 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
64
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Wizualizacja
Tak
System magistralny LON
Nie
Interfejs IR
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Interfejs radiowy
Tak
System magistralny KNX
Nie
Serwer Web
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Protokół
TCP/IP
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar