CT4/200 Przekładnik prądowyABB

files/fotob/1655518.jpg.
CT4/200 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CT
Nr Katalogowy: 
2CSG221120R1101
Kod EAN: 
8012542603801
Symbol Sonepar: 
P00821303
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CT4/200 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
100 VA
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
2 A
Szerokość otworu
10 - 10 mm
Wysokość otworu
40 - 40 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
0,5
Legalizowany
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar