DMM-1T Multimetr wielofunkcyjnyF&F

files/fotob/2283675.jpg.
DMM-1T Multimetr wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DMM
Nr Katalogowy: 
DMM-1T
Kod EAN: 
5908312591801
Symbol Sonepar: 
P00645265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typ multimetr jednofazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Dokładność wskazań 1% Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 5 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego zależy od zastosowanego przekładnika Możliwy typ przekładnika do podłączenia 1÷9000/5 A Zakres napięcia mierzonego 12÷400V AC Zakres częstotliwości mierzonej 10÷100 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 96 mm x 96 mm x 92 mm Otwór montażowy 92 mm × 92 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Liczba kanałów wejść napięciowych
1
Liczba kanałów wejść prądowych
1
Złącze (interfejs)
Nie
Moc bierna
Nie
Współczynnik mocy
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Moc/praca
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Moc pozorna
Nie
Moc czynna
Nie
Pomiar prądu
Z cęgami prądowymi / adapterem cęgowym
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
Pomiar harmonicznych
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar