EEM-MA600 Miernik parametrów sieciPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834556.jpg.
EEM-MA600 Miernik parametrów sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2901366
Kod EAN: 
4046356584258
Symbol Sonepar: 
P00758220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miernik energii, do pomiarów parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia do 700 V, ewidencja pojedynczych drgań harmonicznych wyższych - możliwość rozszerzenia za pomocą modułów komunikacyjnych i funkcyjnych

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EEM-RS485-MA600 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Moduł komunikacyjny RS-485 JBUS/MODBUS dla EEM-MA600

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
2901367
EEM-RS485-MA600 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEM-PB-MA600 Moduł komunikacyjny Profibus

Opis produktu

Moduł komunikacyjny PROFIBUS DP (1,5 MBit/s) dla EEM-MA600

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
2901368
EEM-PB-MA600 Moduł komunikacyjny Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEM-MKT-DRA Adapter szyny nośnej

Opis produktu

Adapter na szynę DIN do mierników parametrów sieci serii EEM-MA770-X i EEM-MA771-X
Porównaj
2902078
EEM-MKT-DRA Adapter szyny nośnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEM-IMP-MA600 Przekaźnik kontroli napięcia

Opis produktu

Moduł funkcyjny z dwoma wyjściami impulsowymi do EEM-MA600

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
2904313
EEM-IMP-MA600 Przekaźnik kontroli napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEM-ETH-MA600 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Moduł komunikacyjny Ethernet do EEM-MA600 ze zintegrowanym serwerem WWW

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
2901373
EEM-ETH-MA600 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEM-2DIO-MA600 Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Opis produktu

Moduł funkcyjny z dwoma cyfrowymi wejściami i wyjściami dla EEM-MA600

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
2901371
EEM-2DIO-MA600 Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar