EMDX3 63A IMP MID Licznik energii elektrycznej trójfazowyLEGRAND

files/fotob/1136010.jpg.
EMDX3 63A IMP MID Licznik energii elektrycznej trójfazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMDX3
Nr Katalogowy: 
412092
Kod EAN: 
3414971413917
Symbol Sonepar: 
P01866346
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Liczniki energii elektrycznej EMDX3 z MID - montaż na wsporniku TH35 - Pomiar energii elektrycznej zużytej lub wyprodukowanej w obwodach jedno- lub trójfazowych - Pomiar w 2 taryfach (wersje z RS485) - Wyświetlanie zużycia energii w kWh oraz innych wielkości elektrycznych (w zależności od modelu): prądy/napięcia, moc czynna/bierna/pozorna, itp. - Zgodne z normami IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21/23, IEC/EN 61010-1 - Zgodne z Dyrektywą Europejską MID: możliwość wykorzystania licznika do rozliczania za zużytą energię elektryczną Parametry produktu: Trójfazowy licznik energii elektrycznej - Pomiar bezpośredni do 63A - Wyjście impulsowe - 1 wejście impulsowe do zbierania danych z innych liczników (np. wody, gazu..) - Szerokość w modułach: 4

Dane techniczne

Głębokość
66 mm
Liczba impulsów
0.001 - 10 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
340 - 460 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
197 - 265 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
71.2 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
92.4 mm
Zakres częstotliwości
49 - 61 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Blokada cofania licznika
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście impulsowe
Optyczny
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Z blokadą kodem
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar