Charakterystyka ogólna:
Analizatory sieci EMDX³
Montaż na drzwiach rozdzielnicy lub na płycie
- Zgodny z normami
- IEC/EN 61557-12
- Energia czynna klasa 0,5 zgodnie z IEC/EN 62053-22
- Energia bierna klasa 2 zgodnie z IEC/EN 62053-23
Parametry produktu:
Analizator PREMIUM do montażu na drzwiach rozdzielnicy lub na płycie, z funkcjami analizy jakości zasilania:
- Wyświetlacz LCD
- Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej, temperatury wewnętrznej oraz
współczynnika mocy
- Pomiar energii czynnej i biernej (dodatniej i ujemnej)
- Analiza współczynników THD
- Analiza wyższych harmonicznych do 50-ej dla napięć i prądów
- Programowane alarmy dla wszystkich funkcji
- Analiza jakości zasilania: zapady, skoki, przerwy, szybkie i wolne zmiany napięcia, migotania
- Wbudowana pamięć 8 MB
- Możliwość wyposażenia w maks. 4 dodatkowe moduły funkcyjne spośród:
- Komunikacja RS485 Modbus
- Wyjście impulsowe dla pomiaru energii
- 2 wejścia / 2 wyjścia przekaźnikowe
- 2 wyjścia analogowe
- Pomiar temperatury
- Wymiary: 96 x 96 x 62 m