Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 6 mm²
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
3
Liczba wejść pomiaru prądu
3
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Sposób montażu
Montaż czołowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik częstotliwości
Tak
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Miernik prędkości obrotowej
Nie