IEM2055 Licznik energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1664992.jpg.
IEM2055 Licznik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IEM2000 ENERGY METERS
Nr Katalogowy: 
A9MEM2055
Symbol Sonepar: 
P10150646
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria liczników energii Acti9 iEM2100 to jednofazowe liczniki energii montowane na szynie DIN, przeznaczone do podstawowych pomiarów. Ta rodzina produktów może być używana do monitorowania zużycia energii w każdym sektorze, jednostce lub warsztacie i do zarządzania instalacją elektryczną w celu zarządzania budynkiem. Posiada 8-znakowy wyświetlacz LCD i czerwony wskaźnik LED do wyświetlania mierzonych parametrów elektrycznych. Zapewniając dokładność energii czynnej klasy 1 zgodnie z normą IEC 62053-21, miernik mierzy moc czynną i bierną, energię czynną i bierną, napięcie i prąd. Odpowiedni do sieci 230VAC, z zakresem napięcia zasilania od 96 do 276 VAC przy 50Hz lub 60Hz. Bezpośredni pomiar prądu do 63A z 32 próbkami na cykl tylko w konfiguracji jednofazowej i neutralnej. Protokół komunikacyjny to Modbus RTU z obsługą zacisków 3-przewodowych, bez dodatkowych portów komunikacyjnych. Możliwość przełączania między 2 taryfami dzięki dedykowanemu wejściu do przełączania taryf. Wymiary produktu są następujące: szerokość 36 mm, głębokość 64 mm, wysokość 90 mm i waga produktu 175 g. Ta wersja jest zgodna z normą EN 50470-3 klasa B, dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Kompatybilny z oprogramowaniem do zarządzania energią w celu wykorzystania cyfrowej instalacji zasilania IoT

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Liczba impulsów
0.01 - 10000 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
6
Maksymalny prąd (Imax)
45 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195 - 253 V
Prąd znamionowy (In)
45 A
Szerokość
17.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
90 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP51
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj interfejsu
Modbus
Legalizowany
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Stopień ochrony (NEMA)
2
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Klasa dokładności
B
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar