ION9000 Std CVM PSU 192mm Miernik cyfrowy z wyświetlaczemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281873.jpg.
ION9000 Std CVM PSU 192mm Miernik cyfrowy z wyświetlaczem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ ION9000 POWER QUALITY METERS
Nr Katalogowy: 
METSEION92040
Kod EAN: 
3606481352316
Symbol Sonepar: 
P01869073
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

PowerLogic ION9000 to całodobowy ekspert w dziedzinie jakości zasilania, który dostarcza informacji, a nie tylko danych. Wszechstronny, wiodący w branży przyrząd do kontroli jakości zasilania (PQI-A) z certyfikatem IEC 62586-1/-2 zapewnia niezawodne, precyzyjne działanie, które jest idealne zarówno do zastosowań po stronie podaży, jak i popytu. Laboratoria innych firm potwierdziły dokładność klasy 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Wysoce konfigurowalne i modułowe moduły opcjonalne ION, programowalność technologii i możliwość instalacji w terenie mogą spełnić każde rozwiązanie, chroniąc inwestycję zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dzięki analizie jakości zasilania zgodnie z normą EN 50160 i IEEE 519 oraz opatentowanemu systemowi wykrywania kierunku zakłócenia zostaniesz ekspertem w dziedzinie PQ i będziesz w stanie szybko reagować na zdarzenia systemowe. Funkcje cyberbezpieczeństwa obejmują bezpieczne protokoły (HTTPS, SFTP), rejestrowanie zdarzeń bezpieczeństwa, protokół Syslog, możliwość włączania/wyłączania portów komunikacyjnych oraz 50 kont konfigurowanych przez użytkownika. Z 2 GB pamięci obsługującej 50 dzienników danych, ponad 50 alarmów definiowanych przez użytkownika, zakłóceń i przebiegów przejściowych. 1/2 cyklu rejestrowania RMS, niestandardowych stron internetowych, dzienników min/maks., trendów energetycznych i czasu użytkowania. Możliwość znacznika czasowego zdarzeń do +/-1 ms przy użyciu metody synchronizacji czasu, która obejmuje PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) i funkcję nastawionego czasu sieciowego. 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe i 2 wyjścia przekaźnikowe oraz możliwość dodania maksymalnie 4 modułów opcjonalnych. Moduły opcjonalne zawierają 2 przekaźniki i 6 wejść cyfrowych lub 2 wyjścia analogowe i 4 wejścia analogowe. Możliwość przechwytywania zdarzeń dotyczących jakości zasilania w czasie do 20 µs i jednoczesnego rejestrowania przebiegu i 1/2 cyklu RMS w każdym zdarzeniu. Wejścia napięciowe 100 do 690 V między fazami; Wejścia prądowe 1 A, 5 A; klasa prądu 2, 10, 20 A; Częstotliwość 20-450 Hz. Szeroki zakres mocy sterującej od 90 do 480 VAC lub od 110 do 480 VDC. Montaż na szynie DIN ze zdalnym wyświetlaczem i panelem (z przejściówką od tyłu do tyłu) oraz 2 opcje wyświetlacza dodatkowo zwiększają elastyczność i możliwość adaptacji ION9000

Dane techniczne

Głębokość
135.3 mm
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
6
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
90 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
90 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
110 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
100 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
57 - 400 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
160 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Wysokość
160 mm
Zakres częstotliwości
42 - 69 Hz
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 66 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
5
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
480 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
800 px
Częstotliwość próbkowania
61440 Hz
Częstotliwość próbkowania do wykrywania stanów przejściowych
0.05 MHz
Liczba złączy Ethernet
2
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Pomiar harmonicznych w zakresie częstotliwości 2 kHz - 9 kHz
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
0.5S
EDL40/EEC40
Nie
Przesyłanie danych przez PQDif
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Zdalny wyświetlacz
Tak
Legalizowany
Tak
Z detekcją stanów przejściowych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pomiar harmonicznych w zakresie częstotliwości 9 kHz - 150 kHz
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Wyświetlacz
Brak
Klasa dokładności zgodnie z IEC 61000-4-30
A
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Transmisja zapisów usterek przez COMTRADE
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.1S
Analiza danych zgodnie z EN 50160
Tak
Klasa dokładności
C
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Tak
Obsługa protokołu MQTT
Nie
Migotanie zgodnie z IEC 61000-4-15
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj interfejsu
Modbus
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

METSEPM89M0024 Moduł analogowy

Opis produktu

Opcjonalny moduł wyjścia wejściowego kompatybilny z urządzeniami PowerLogic PM8000, ION7400 i ION9000, który zapewnia dodatkowe wejścia analogowe i wyjścia analogowe. Ten moduł analogowy udostępnia 4 wejścia analogowe obsługujące od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA oraz od 0 do 30 V. Plus 2 wyjścia...

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wyjść analogowych
2
Szerokość
28 mm
Wysokość
112 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyjście, prąd
Tak
Wejście, napięcie
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wejście, termopara
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyjście, napięcie
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Porównaj
METSEPM89M0024
METSEPM89M0024 Moduł analogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM89M2600 Moduł cyfrowy

Opis produktu

Opcjonalny moduł wyjścia wejściowego kompatybilny z urządzeniami PowerLogic PM8000, ION7400 i ION9000, który zapewnia dodatkowe wejścia cyfrowe i wyjścia przekaźnikowe. Ten moduł cyfrowy udostępnia 6 wejść cyfrowych obsługujących 30VAC lub 60VDC. Wejścia cyfrowe mogą być pobudzane przez...

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
30 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
250 - 250 V
Głębokość
90 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
16 - 16 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
24 mA
Prąd wyjściowy
8 A
Szerokość
28 mm
Wysokość
112 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Porównaj
METSEPM89M2600
METSEPM89M2600 Moduł cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar