NSX400/630 3P TNS/TT MODUŁ KONTROLI STANU IZOLACJISCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505549.jpg.
NSX400/630 3P TNS/TT MODUŁ KONTROLI STANU IZOLACJI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX DO 630A
Nr Katalogowy: 
LV432659
Kod EAN: 
3606480020674
Symbol Sonepar: 
P01165330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is an insulation monitoring module for 3 poles Compact NSX 400/630 that detects and indicates an insulation drop. A Led goes on and an auxiliary contact switches when insulation drops below a minimum. The rated voltage is between 200VAC and 440VAC 50/60Hz. It is installed directly on the device terminals. This insulation monitoring module is self-powered internally by the distribution system voltage, even is supplied by only 2 phases. There is a class II insulation level between the front face and the power circuits. This protection degree is IP40

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
110 mm
Szerokość
140 mm
Wysokość
355 mm
Zakres napięcia znamionowego
200 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik wartości izolacji
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar