SIRIUS 3UG45831CW30 Przekaźnik kontroli izolacjiSIEMENS

files/fotob/1121320.png.
SIRIUS 3UG45831CW30 Przekaźnik kontroli izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3UG45831CW30
Kod EAN: 
4011209901193
Symbol Sonepar: 
P01125799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Insulation monitoring relay for ungrounded (IT) supply systems up to 400 V AC, 15-400 Hz and up to 600 V DC Measuring range 1-100 / 2-200 kohm Supply voltage 24-240 V AC/DC Width 45 mm 1 + 1 or 2 change-over contacts screw terminal Insulation monitoring relay with analog setting SIRIUS 3UG4 for monitoring non-grounded (IT) networks for insulation faults, e.g. in systems with strict requirements on availability (chemical industry, automobile manufacture, printing) in shipbuilding and the railway sector or in emergency power supplies. Worldwide use thanks to wide voltage supply range and international certificates. New predictive measurement principle allows very fast response times. Direct connection to networks with mains voltages of up to 690 V AC and 1 000 V DC by means of the 3UG4983-1A voltage reducer module The relay permits a permanent self-monitoring and manual test option. Reliable system diagnostics thanks to unambiguous error messages and connectable fault memory. Apart from devices for insulation monitoring of non-grounded alternating voltage networks, devices are also available for monitoring non-grounded DC and AC voltage networks, with screw terminals in each case. Available accessories comprise cover caps and a voltage reducer module for extending the range of measurement. SIRIUS relays - one range for every application

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
15 - 400 Hz
Głębokość
100 mm
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
20 µF
Szerokość
45 mm
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 100 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
2 - 200 kΩ
Wysokość
78 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik wartości izolacji
Nie
Funkcja pamięci błędu
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 3RP1903 Złącze zaciskowe

Opis produktu

Końcówka wtykowa/adapter do mocowania śrubowego dla urządzeń z 1 lub 2 zestykami przełącznymi Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3RP1903
SIRIUS 3RP1903 Złącze zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar