SRA00605 60/5A 1VA kl.1 Przekładnik prądowyHAGER

files/fotob/107171.jpg.
SRA00605 60/5A 1VA kl.1 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SRA00605
Kod EAN: 
4049857139279
Symbol Sonepar: 
P00987072
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 60/5 1VA kl.1 nieleg. wielk. BG113

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
0.5 W
Szerokość otworu
29.5 mm
Szerokość przepustu
29.5 mm
Wysokość otworu
20 mm
Wysokość przepustu
20 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
1 VA
Znamionowy prąd pierwotny
60 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Szerokość otworu
29.5 - 29.5 mm
Wysokość otworu
20 - 20 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SRZH01 Adapter do montażu przekł.na szynie DIN

Opis produktu

Adapter do montażu przekładników na szynie TS
Porównaj
SRZH01
SRZH01 Adapter do montażu przekł.na szynie DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar