Typ
jednofazowy
Budowa
z otwieranym rdzeniem
Przekładnia lp/ls
500/5
Klasa
0,5
Moc [VA]
2,5 VA
Częstotliwość
50÷60 Hz
Maksymalne napięcie pracy
0,66 kV AC
Nr normy
IEC 60044-1
Prąd wtórny nominalny Is
5 A
Napięcie przebicia izolacji
3 kV/1 min.
Waga
0,9 kg
Współczynnik bezpieczeństwa
FS ˂ 5
Przyłącze S1/S2
zaciski śrubowe 4 mm²
Moment dokręcający
0,5 Nm
Temperatura pracy
-15 ÷ 50°C
Pozycja montażu
pionowa/pozioma
Montaż
tablica
Stopień ochrony
IP20