9001K2105 1KOhm 2W 30mm T\K PotencjometrSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944022.jpg.
9001K2105 1KOhm 2W 30mm T\K Potencjometr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001K2105
Symbol Sonepar: 
P10158340
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

POTENTIOMETER 1KOHM 2W 30MM T-K

Dane techniczne

Liczba obrotów
3000000
Pobór mocy
2 W
Rezystancja
1000 Ω
Średnica otworu
30 mm
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

HARMONY 9001K 30mm Klucz do montażu nakrętek pierścieniowych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001K95

HARMONY 9001K 30mm Klucz do montażu nakrętek...

HARMONY 9001K 30mm Klucz do montażu nakrętek pierścieniowych
HARMONY 9001K 30mm czerwony Przycisk okrągły z samopowrotem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001KR1R

HARMONY 9001K 30mm czerwony Przycisk okrągły...

HARMONY 9001K 30mm czerwony Przycisk okrągły z samopowrotem
HARMONY 9001K 30mm czerwony Osłona metalowa grzybka
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001K56RM

HARMONY 9001K 30mm czerwony Osłona metalowa...

HARMONY 9001K 30mm czerwony Osłona metalowa grzybka
9001Y24 Długie dla przełącznika 30mm żółta Pokrętło
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001Y24

9001Y24 Długie dla przełącznika 30mm żółta...

9001Y24 Długie dla przełącznika 30mm żółta Pokrętło
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar