M22S-R100K POTENCJOMETREATON

files/fotob/31611.jpg.
M22S-R100K POTENCJOMETR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
232235
Kod EAN: 
4015082322359
Symbol Sonepar: 
P00568035
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Potencjometr, Design RMQ: Klasyczne, Identyfikator typu: M22, Średnica zabudowy: 22.5 mm, Urządzenie pojedyncze, Opis: 3 oddzielne podłączenia na śrubę, Dokładność rezystancji: ± 10% (liniowa), Rezystancja: R= 100 kΩ, Mocy nominalnej: p= 0.5 W, Stopień ochrony: IP66, Pierścień czołowy czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660

Dane techniczne

Liczba obrotów
1 - 1
Pobór mocy
0.5 W
Rezystancja
100000 Ω
Średnica otworu
22 mm
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
106523
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E1 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 1, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216541
M22-E1 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E2 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 2, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
105 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216543
M22-E2 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E3 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 3, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
138 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216544
M22-E3 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E4 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 4, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
4
Szerokość
171 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216545
M22-E4 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E5 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 5, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
5
Szerokość
204 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216546
M22-E5 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E6 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 6, Stopień ochrony: IP40, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
6
Szerokość
237 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216547
M22-E6 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-EY1 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 1, Stopień ochrony: IP65, Kolor żółty, Kolor Wartość RAL: RAL 1004, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Żółty
Materiał
Aluminium
Porównaj
216542
M22-EY1 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-H1 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Puszki podtynkowe, tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22.3 mm stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 3 przepustów M20 wstępnie wytłoczonych, łącznik mocujący 1

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
216548
M22-H1 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-H2 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Puszki podtynkowe, tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22.3 mm stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 4 przepustów M20 wstępnie wytłoczonych, łącznik mocujący 2

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
2
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
216549
M22-H2 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-H3 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Puszki podtynkowe, tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22.3 mm stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 4 przepustów M20 wstępnie wytłoczonych, łącznik mocujący 3

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
216550
M22-H3 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-H4 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Puszki podtynkowe, tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22.3 mm stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 4 przepustów M20 wstępnie wytłoczonych, łącznik mocujący 4

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
4
Stopień ochrony (IP)
IP40
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
216551
M22-H4 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-H5 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Puszki podtynkowe, tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22.3 mm stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 5 przepustów M20 wstępnie wytłoczonych, łącznik mocujący 5

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
5
Stopień ochrony (IP)
IP40
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
216552
M22-H5 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-H6 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Puszki podtynkowe, tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22.3 mm stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 6 przepustów M20 wstępnie wytłoczonych, łącznik mocujący 6

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
6
Stopień ochrony (IP)
IP40
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
216553
M22-H6 IP40 PUSZKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-I1 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 1, Wprowadzenie przewodów: tył: 2 x M16, góra: 1 x M20, bok: 2 x M20/M25 (po każdej stronie 1 x), Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt...

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Porównaj
216535
M22-I1 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-I12 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 12, Stopień ochrony: IP66, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Stosowane do: 12 x 22,5, Stosowane do: Przyciski (z podświetleniem...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba pozycji sterowniczych
12
Szerokość
160 mm
Wysokość
240 mm
Średnica otworów
22 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Gatunek materiału obudowy
Inne
Porównaj
222688
M22-I12 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-I2 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 2, Wprowadzenie przewodów: tył: 2 x M20, góra: 1 x M20, bok: 2 x M20/M25 (po każdej stronie 1 x), Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt...

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
120 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Porównaj
216537
M22-I2 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-I3 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 3, Wprowadzenie przewodów: tył: 2 x M20, góra: 2 x M20, bok: 2 x M20/M25 (po każdej stronie 1 x), Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt...

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
153 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Porównaj
216538
M22-I3 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-I4 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 4, Wprowadzenie przewodów: tył: 2 x M20, góra: 2 x M20, bok: 2 x M20/M25 (po każdej stronie 1 x), Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt...

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pozycji sterowniczych
4
Szerokość
186 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Porównaj
216539
M22-I4 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-I6 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 6, Wprowadzenie przewodów: tył: 2 x M20, góra: 2 x M20, bok: 2 x M20/M25 (po każdej stronie 1 x), Stopień ochrony: IP66, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt, Podłączanie...

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pozycji sterowniczych
6
Szerokość
252 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Gatunek materiału obudowy
Inne
Porównaj
216540
M22-I6 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar