280-764 2,5mm2 Podstawka ze złączką 4-przewWAGO

files/fotob/1408338.jpg.
280-764 2,5mm2 Podstawka ze złączką 4-przew
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
280-764
Kod EAN: 
4044918635707
Symbol Sonepar: 
P00209171
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawka bazowa; 8-bieg.; ze złączkami 4-przewodowymi; z podstawką oznacznika; z pomarańczową ścianką rozdzielającą; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
73 mm
Głębokość
28 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
16
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
25 mm
Szerokość / rozmiar rastra
25 mm
Wysokość
73 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
28 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

793-5501/000-002 (bez nadruku)x100 Mata z oznacznikami wmb

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-5501/000-002
793-5501/000-002 (bez nadruku)x100 Mata z oznacznikami wmb
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-5501 (bez nadruku)x100 Mata z oznacznikami wmb

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-5501
793-5501 (bez nadruku)x100 Mata z oznacznikami wmb
Szybki podgląd: Opis i parametry
709-110 Mostek przewodowy 4-torowy

Opis produktu

Łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
110 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek wielotorowy przewodowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
709-110
709-110 Mostek przewodowy 4-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-895 Moduł 1-polowy

Opis produktu

Moduł przełączający; z zestykiem przełącznym; napięcie łączeniowe 250 V AC; prąd łączeniowy 6 A; szara

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość
15 mm
Wysokość
70.2 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Kompletny z gniazdem
Nie
Rodzaj styku
Pojedynczy
Porównaj
286-895
286-895 Moduł 1-polowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-891 230V Moduł bezpiecznikowy neonówk

Opis produktu

Moduł z bezpiecznikiem; do bezpieczników miniaturowych 5 x 20 mm; napięcie znamionowe: 230 V AC/DC; szara

Dane techniczne

Długość
50 mm
Głębokość
70.2 mm
Liczba poziomów
1
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
230 - 230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
70.2 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Na wtyk
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Lampa tląca
Porównaj
286-891
286-891 230V Moduł bezpiecznikowy neonówk
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-890 24VAC/DC Moduł bezpiecznikowy z LED

Opis produktu

Moduł z bezpiecznikiem; do bezpieczników miniaturowych 5 x 20 mm; napięcie znamionowe: 24 V AC/DC; szara

Dane techniczne

Długość
50 mm
Głębokość
70.2 mm
Liczba poziomów
1
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
24 - 24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
70.2 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Na wtyk
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Porównaj
286-890
286-890 24VAC/DC Moduł bezpiecznikowy z LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-842 230VAC Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

SP-D 230VAC X2-C, szara

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
140 V
Napięcie znamionowe AC
110 - 110 V
Poziom ochrony żyła/ekran
900 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
900 V
Poziom ochrony żyła/żyła
650 V
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
0.6 kA
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
286-842
286-842 230VAC Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-841 230VDC Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

SP-D 220VDC X2-C, szara

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
180 V
Napięcie znamionowe DC
115 - 115 V
Poziom ochrony żyła/ekran
900 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
900 V
Poziom ochrony żyła/żyła
650 V
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
0.6 kA
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
286-841
286-841 230VDC Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-836 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

SP-D 24VAC/DC X2-C, szara

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
35 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
45 V
Napięcie znamionowe AC
24 - 24 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Poziom ochrony żyła/ekran
700 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
700 V
Poziom ochrony żyła/żyła
100 V
Prąd znamionowy
10 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
0.3 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Porównaj
286-836
286-836 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-834/024-000 24VDC Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

SP-D 24VDC X2-C, szara

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
30 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Poziom ochrony żyła/ekran
59 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
59 V
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
1.5 kA
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
286-834/024-000
286-834/024-000 24VDC Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-826 24VDC Moduł z bramką and

Opis produktu

Bramka UND z 6 wejściami; jasnoszary

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Prąd przełączania
3 A
Szerokość
25 mm
Wysokość
70.2 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł dodatkowy
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Porównaj
286-826
286-826 24VDC Moduł z bramką and
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-809 Moduł z bramką diodową

Opis produktu

Moduł z diodą; z 9 szt.; dioda 1 N 4007; ze wspólną anodą; szara
Porównaj
286-809
286-809 Moduł z bramką diodową
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-794 24V 18-30V/20-60V Optoizolator

Opis produktu

Optoseparator; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; sygnalizacja statusu czerwony; szara

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
18 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 60 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.004 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
286-794
286-794 24V 18-30V/20-60V Optoizolator
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-792 24V 7,5-30V/20-30V Optoizolator

Opis produktu

Optoseparator; sygnalizacja statusu czerwony; szara

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
7.5 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 30 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.015 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
286-792
286-792 24V 7,5-30V/20-30V Optoizolator
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-791 24VDC/60VDC 100mA Przetwornica napięcia

Opis produktu

Optoseparator; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; zakres napięcia wyjściowego 20 … 60 V DC; maksymalny prąd długotrwały 0,1 A; podłączanie 2-przewodowe; częstotliwość 3 kHz; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 10 mm; szara

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
15 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 60 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.01 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
286-791
286-791 24VDC/60VDC 100mA Przetwornica napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-752/002-000 5VDC/24VDC/0,5A Optoseparator

Opis produktu

Optoseparator; sygnalizacja statusu czerwony; szara

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
12 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 30 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.015 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
286-752/002-000
286-752/002-000 5VDC/24VDC/0,5A Optoseparator
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-752 wyjscie 24VDC/0,5A Przekaźnik transoptor

Opis produktu

Optoseparator; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; zakres napięcia wyjściowego 20 … 30 V DC; maksymalny prąd długotrwały 0,5 A; podłączanie 3-przewodowe/załączanie potencjałem wysokim; częstotliwość 25 kHz; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 15 mm; szara

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
12 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 30 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.015 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
286-752
286-752 wyjscie 24VDC/0,5A Przekaźnik transoptor
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-723 wyjscie 24VDC/4A Przekaźnik transoptor

Opis produktu

Optoseparator; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; zakres napięcia wyjściowego 15 … 30 V DC; maksymalny prąd długotrwały 4 A; podłączanie 3-przewodowe/załączanie potencjałem wysokim; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 15 mm; szara

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
15 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 30 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.014 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
286-723
286-723 wyjscie 24VDC/4A Przekaźnik transoptor
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-664 0,2-3A Przekaźnik kontr.przep.prądu

Opis produktu

Moduł kontroli prądu; prądy AC; zakres kontroli 0,2 ... 3 A; 1 zestyk przełączny; jasnoszary

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba styków przełącznych
1
Szerokość
20 mm
Wysokość
70.2 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.2 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Porównaj
286-664
286-664 0,2-3A Przekaźnik kontr.przep.prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
286-661 80mA-6A AC Przekaźnik kontroli przep.

Opis produktu

Moduł kontroli prądu; prądy AC; jasnoszary

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
70.2 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.08 - 6 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
5 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
5 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Porównaj
286-661
286-661 80mA-6A AC Przekaźnik kontroli przep.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar