282-369 Podstawka pod mostkiWAGO

files/fotob/1410492.jpg.
282-369 Podstawka pod mostki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
282-369
Kod EAN: 
4044918450270
Symbol Sonepar: 
P00563228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawka do mostków; szara

Produkty powiązane i akcesoria

282-432 pomarańcz. Mostek poprzeczny 2-torowy

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-432
282-432 pomarańcz. Mostek poprzeczny 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-433 pomarańcz. Mostek poprzeczny 3-torowy

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-433
282-433 pomarańcz. Mostek poprzeczny 3-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-432/100-000 pomarańcz. Mostek poprzeczny 2-torowy

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-432/100-000
282-432/100-000 pomarańcz. Mostek poprzeczny 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-434 pomarańcz. Mostek poprzeczny 4-torowy

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-434
282-434 pomarańcz. Mostek poprzeczny 4-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-433/011-000 Mostek z izolacją

Opis produktu

Mostek; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
16 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-433/011-000
282-433/011-000 Mostek z izolacją
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-435 pomarańcz. Mostek poprzeczny 5-torowy

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-435
282-435 pomarańcz. Mostek poprzeczny 5-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-436 pomarańcz. Mostek poprzeczny 6-torowy

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-436
282-436 pomarańcz. Mostek poprzeczny 6-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-435/011-000 Mostek przeskokowy 1-3-5

Opis produktu

Mostek; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
16 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-435/011-000
282-435/011-000 Mostek przeskokowy 1-3-5
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-437 pomarańcz. Mostek poprzeczny 7-torowy

Opis produktu

Mostek; 7-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-437
282-437 pomarańcz. Mostek poprzeczny 7-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-436/301-000 pomarańcz. Mostek z izolacją 1-2-4-6

Opis produktu

Mostek; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
16 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-436/301-000
282-436/301-000 pomarańcz. Mostek z izolacją 1-2-4-6
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-438 pomarańczowy Mostek poprzeczny 8-torowy

Opis produktu

Mostek; 8-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-438
282-438 pomarańczowy Mostek poprzeczny 8-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-437/011-000 pomarańcz. Mostek poprzeczny 1-3-5-7

Opis produktu

Mostek; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
16 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-437/011-000
282-437/011-000 pomarańcz. Mostek poprzeczny 1-3-5-7
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-437/012-000 Mostek z izolacją

Opis produktu

Mostek; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
16 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-437/012-000
282-437/012-000 Mostek z izolacją
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-439 pomarańcz. Mostek poprzeczny 9-torowy

Opis produktu

Mostek; 9-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-439
282-439 pomarańcz. Mostek poprzeczny 9-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
282-440 pomarańczowy Mostek przełączników 10-tor.

Opis produktu

Mostek; 10-torowy; z izolacją; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
30 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
282-440
282-440 pomarańczowy Mostek przełączników 10-tor.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar