294-5414 Złączka zasilającaWAGO

files/fotob/1401130.jpg.
294-5414 Złączka zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
294-5414
Kod EAN: 
4050821098577
Symbol Sonepar: 
P01839935
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka zasilająca; przyciski: od strony zewn.; ze śrubowym stykiem PE; 4-bieg.; od strony oprawy: do przew. jednodr.; od strony inst.: do wsz. rodz. przewodów; maks. 2,5 mm²; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 2,50 mm²; biały

Dane techniczne

Długość
27.3 mm
Głębokość
21.53 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
40 mm
Szerokość / rozmiar rastra
40 mm
Wysokość
27.3 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
21.53 mm
Zakres temperatur pracy
125 - 125 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

294-364 Odciążenie przewodów 3-biegunowe

Opis produktu

Płytka odciążająca przewody; do serii 294; do przewodów o podwójnej izolacji; 3- do 5-bieg.; z zabezpieczoną obejmą; biały
Porównaj
294-364
294-364 Odciążenie przewodów 3-biegunowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
206-294 Przyrząd do demont.przew.

Opis produktu

Przyrząd do demontażu; zielony
Porównaj
206-294
206-294 Przyrząd do demont.przew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar