790-115 dł.125mm Szyna z 2 stopkami montaż.WAGO

files/fotob/1410582.jpg.
790-115 dł.125mm Szyna z 2 stopkami montaż.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
790-115
Kod EAN: 
4045454230937
Symbol Sonepar: 
P00157097
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna z 2 przewodzącymi stopkami; równoległa do szyny montażowej; długość 125 mm; Cu 10 mm x 3 mm; szara

Produkty powiązane i akcesoria

791-124 24mm Zacisk ekranowany

Opis produktu

Złączka do ekranu; średnica podłączanego ekranu; 16 ... 24 mm; wys. maks. 78 mm; szerokość 30 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
16 - 24 mm
Szerokość / rozmiar rastra
30 mm
Wysokość
78 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
791-124
791-124 24mm Zacisk ekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
791-117 17mm Zacisk ekranowany

Opis produktu

Złączka do ekranu; średnica podłączanego ekranu; 10 ... 17 mm; wys. maks. 63 mm; szerokość 23 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
10 - 17 mm
Szerokość / rozmiar rastra
23 mm
Wysokość
63 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
791-117
791-117 17mm Zacisk ekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
791-111 11mm Zacisk ekranowany

Opis produktu

Złączka do ekranu; średnica podłączanego ekranu; 5 ... 11 mm; wys. maks. 47 mm; szerokość 17 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
5 - 11 mm
Szerokość / rozmiar rastra
17 mm
Wysokość
47 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
791-111
791-111 11mm Zacisk ekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
791-107 6,5mm Zacisk ekranowany

Opis produktu

Złączka do ekranu; średnica podłączanego ekranu; 1,5 ... 6,5 mm; wys. maks. 40 mm; szerokość 10 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
1.5 - 6.5 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
40 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
791-107
791-107 6,5mm Zacisk ekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-140 szer.43mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; średnica podłączanego ekranu

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
22 - 40 mm
Szerokość / rozmiar rastra
43 mm
Wysokość
97 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-140
790-140 szer.43mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-124 szer.27mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 27 mm; średnica podłączanego ekranu; 6... 24 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
6 - 24 mm
Szerokość / rozmiar rastra
27 mm
Wysokość
78 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-124
790-124 szer.27mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-116 szer.19mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 19 mm; średnica podłączanego ekranu; 7... 16 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
7 - 16 mm
Szerokość
19 mm
Szerokość / rozmiar rastra
19 mm
Wysokość
53 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-116
790-116 szer.19mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar