AST 3/35 6,3/2,8 ZłączkaWEIDMUELLER

files/fotob/485828.jpg.
AST 3/35 6,3/2,8 Złączka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA SAK
Nr Katalogowy: 
0460360000
Kod EAN: 
4008190001094
Symbol Sonepar: 
P01334913
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo

Dane techniczne

Długość
40 mm
Głębokość
40.1 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
20 A
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
40.1 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe płaskie
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do instalacji
Miedź
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V2

Produkty powiązane i akcesoria

ZS 2.3/4 Wtyczka

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
0249600000
ZS 2.3/4 Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE 6K SW Widełki zaciskowe

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, czarny, 6 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
10 mm²
Szerokość zacisku
8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0525910000
ZBE 6K SW Widełki zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE 6K GE/GN Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, zielony / żółty, 6 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Szerokość zacisku
7.8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0525960000
ZBE 6K GE/GN Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE 6K BL Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, niebieski, 6 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Szerokość zacisku
8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0525980000
ZBE 6K BL Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE 6 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 6 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Szerokość zacisku
8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0459500000
ZBE 6 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4K SW Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, czarny, 4 mm², Szerokość: 7 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
7 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0475310000
ZB 4K SW Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4K GE/GN Pałąk napinający

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, zielony / żółty, 4 mm², Szerokość: 6 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
0475360000
ZB 4K GE/GN Pałąk napinający
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4K BL Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, niebieski, 4 mm², Szerokość: 6 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0475380000
ZB 4K BL Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4G SW Widełki zaciskowe

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 4 mm², Szerokość: 7.4 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
7.4 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0322110000
ZB 4G SW Widełki zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4G GN/GE Pałąk napinający

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, zielony / żółty, 4 mm², Szerokość: 7.4 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
7.4 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Porównaj
0322160000
ZB 4G GN/GE Pałąk napinający
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4G BL Pałąk napinający

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, niebieski, 4 mm², Szerokość: 7.4 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
7.4 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0322180000
ZB 4G BL Pałąk napinający
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4/6K GE/GN Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, zielony / żółty, 4 mm², Szerokość: 6 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0565460000
ZB 4/6K GE/GN Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4/6K BL Widełki zaciskowe

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, niebieski, 4 mm², Szerokość: 6 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0565480000
ZB 4/6K BL Widełki zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4/6 Zacisk do szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 4 mm², Szerokość: 5.3 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość zacisku
5.3 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0556700000
ZB 4/6 Zacisk do szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 4 mm², Szerokość: 5.3 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
5.6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
0316500000
ZB 4 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 35K SW M6X16 Widełki zaciskowe

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, czarny, 35 mm², Szerokość: 14 mm, M 6, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Szerokość zacisku
14 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0502610000
ZB 35K SW M6X16 Widełki zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 35K GE/GN M6X16 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, zielony / żółty, 35 mm², Szerokość: 14 mm, M 6, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Szerokość zacisku
14 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0502660000
ZB 35K GE/GN M6X16 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 35K BL M6x16 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, niebieski, 35 mm², Szerokość: 14 mm, M 6, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Szerokość zacisku
14 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0502680000
ZB 35K BL M6x16 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 35/M6x16 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 35 mm², Szerokość: 14 mm, M 6, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
14 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
0266500000
ZB 35/M6x16 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 16K SW Widełki zaciskowe

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, czarny, 16 mm², Szerokość: 10 mm, M 4, Stal

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Szerokość zacisku
10 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Porównaj
0502810000
ZB 16K SW Widełki zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar