DIM-10 230VAC 30-400W ŚciemniaczZAMEL

files/fotob/139738.jpg.
DIM-10 230VAC 30-400W Ściemniacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXT10000020
Kod EAN: 
5903669121145
Symbol Sonepar: 
P00299533
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściemniacz oświetlenia służy do sterowania poziomem świecenia żarówek. Sterowanie odbywa się przy pomocy przycisku jednobiegunowego. Przyciski te można łączyć ze sobą równolegle umożliwiając sterowanie oświetleniem z kilku miejsc. Układ realizuje sterowanie typu załącz / wyłącz oraz płynnego rozjaśniania / wygaszania oświetlenia. Układ umożliwia inteligentne sterowanie systemami oświetleniowymi dając komfort, wygodę i oszczędność w użytkowaniu

Dane techniczne

Moc znamionowa
30 - 400 VA
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Ściemniacz szeregowy
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Rodzaj obciążenia
Obciążenie rezystancyjne
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar