ETZ70 230/11,5V 0-70W Transformator elektronicznyZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LDX10000043-WPL
Kod EAN: 
5903669026990
Symbol Sonepar: 
P00874718
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator ETZ70 o mocy wyjściowej 70 W, przeznaczony jest do współpracy z halogenowymi źródłami światła, zasilanymi napięciem 12 V AC. Cechą charakterystyczną transformatora jest możliwość zasilania bardzo małych obciążeń od 0 W. Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń (zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne) oraz opatentowanych rozwiązań, które zwiększają żywotność żarówek halogenowych współpracujących z transformatorami, oraz poprawiają bezpieczeństwo użytkowania samych urządzeń. ETZ70 przeznaczony jest do montażu natynkowego. Podłączenia dokonuje się za pomocą złącz śrubowych. Transformator może współpracować z inteligentnymi typami ściemniaczy oświetlenia

Dane techniczne

Długość
95 mm
Szerokość
41.5 mm
Wysokość
27.5 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
11.5 - 11.5 V
Możliwość ściemniania
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Wyprowadzenie do podłączenia
Rodzaj transformatora
Transformator elektroniczny
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Wyprowadzenie do podłączenia
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar