GRG-01 Zdalny wyłącznik GSMZAMEL

files/fotob/229043.jpg.
GRG-01 Zdalny wyłącznik GSM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXF10000003-WUN
Kod EAN: 
5903669041429
Symbol Sonepar: 
P00720335
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalne wyłączniki GSM / LAN umożliwiają sterowanie pracą urządzeń elektrycznych (załącz/wyłącz, restart) przy użyciu telefonu komórkowego lub komputera/urządzenia mobilnego. Urządzenia tego typu pozwalają na sterowanie bez ograniczeń, wynikających z lokalnego zasięgu systemu radiowego - możliwe jest zdalny dostęp do ich załączania/wyłączania praktycznie z dowolnej lokalizacji, w której istnieje sieć telefonii komórkowej lub dostęp do sieci internet. Instalacja urządzeń nie wymaga narzędzi lub przeróbek w istniejącej instalacji elektrycznej - urządzenie jest montowane bezpośrednio do gniazda sieciowego 230V AC. Uwaga: zdalne wyłączniki GRG-01 i GRL-01 nie współpracują z urządzeniami systemu EXTA FREE

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
900 MHz
Liczba komend
5
Liczba przekaźników
2
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Sposób mocowania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Przezroczysty
Nie
W obudowie
Tak
Tryb przycisku
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Do łącznika roletowego
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Do ściemniacza
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przełączania
Tak
Do łącznika
Nie
Zasilanie
230 V AC
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Do przycisku impulsowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar