PRESTO 249W G5 NT OPAL DI IP20 Oprawa świetlówkowaPXF LIGHTING

files/fotob/82035.png.
PRESTO 249W G5 NT OPAL DI IP20 Oprawa świetlówkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX0760206
Symbol Sonepar: 
P00764502
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Nastropowy.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
1530 mm
Liczba źródeł światła
2
Moc źródła światła
49 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
228 mm
Wysokość
54 mm
Wysokość/głębokość
54 mm
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Materiał
Stal
Źródło światła
Inne
Model
Rura oświetleniowa wyposażona
Oprawka
G5
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Szary
Podział światła
Symetryczny
Z wyprowadzeniem punktowym (z wylotem do zawieszenia)
Tak
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny standardowy
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Rodzaj obwodu
Z kompensacją równoległą
Rozsył światła
Bezpośredni
Raster perforowany
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Moc lampy dla wersji wielowatowej
35/49/80 W
Ze statecznikiem
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar