PTSI 4/LD 400V AC Złącze wtykoweWEIDMUELLER

files/fotob/1059538.jpg.
PTSI 4/LD 400V AC Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FIELDPOWER®
Nr Katalogowy: 
1961770000
Kod EAN: 
4032248641765
Symbol Sonepar: 
P01489632
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik wtykowy zapewnia bezpieczne i wydajne rozprowadzenie elektryczności do odbiorników elektrycznych

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
5
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Sposób mocowania
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Kąt płyta drukowana / przewód
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj banderolowania
Inne
Rodzaj połączenia PCB
Inne
Sposób mocowania PCB
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

AM 16 Narzędzie do ściągania izola

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
20 - 227 mm²
Zakres odizolowania - średnica
5 - 17 mm
Średnica
17 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Porównaj
9204190000
AM 16 Narzędzie do ściągania izola
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
28 - 490 mm²
Zakres odizolowania - średnica
6 - 25 mm
Średnica
6 - 25 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Porównaj
9001540000
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 0.5A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460580000
GZ 0.5A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 1.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
1 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.2 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460590000
GZ 1.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 10.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
4 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460640000
GZ 10.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 12.5A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
12.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460650000
GZ 12.5A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 2,0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.6 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460600000
GZ 2,0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 3.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
3 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.3 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460610000
GZ 3.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 5.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
5 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
5.5 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460620000
GZ 5.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 7.0A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
7 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.7 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460630000
GZ 7.0A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
32.56 g
Długość klingi
80 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Średnica klingi
3 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
2749330000
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/6 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609900000
WS 12/6 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar