ROP-04 Radiowy odbiornik dopuszkowyZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LDX10000003-WPL
Kod EAN: 
5903669040903
Symbol Sonepar: 
P00875724
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odbiornik ROP-04 podobnie jak ROP-03 został zaprojektowany z myślą o realizacji prostych funkcji sterowania w instalacjach niskonapięciowych 10÷14 V. Urządzenie w połączeniu z dowolnym nadajnikiem bezprzewodowego systemu EXTA FREE (www.extafree.pl) umożliwia realizację funkcji załącz/wyłącz, trybu monostabilnego, bistabilnego i czasowego. ROP-04 ułatwia niezależne sterowanie maksymalnie trzema odbiornikami (obwodami). Urządzenie przystosowane jest do bezpośredniej współpracy z dowolnym oświetleniem diodowym zasilanym napięciem 10÷14 V. Odbiornik posiada trzy wyjścia tranzystorowe MOSFET o maksymalnej obciążalności 2,5 A, a niewielkie wymiary obudowy umożliwiają bezpośredni montaż w puszce ?=60 mm. Produkt należy do grupy ECOLINE charakteryzującej urządzenia o niskim poborze mocy

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868.32 MHz
Liczba przekaźników
3
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Zasilanie
8-18 V DC
W obudowie
Tak
Tryb przełączania
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Do łącznika roletowego
Nie
Tryb przycisku
Nie
Do ściemniacza
Nie
W obudowie tubowej
Nie
Z przyciskiem radiowym
Tak
Przezroczysty
Tak
Do łącznika
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Do przycisku impulsowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar