RTM-30 5-95'C 230VAC Regulator temperaturyZAMEL

files/fotob/140013.jpg.
RTM-30 5-95'C 230VAC Regulator temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXT10000116-WPL
Kod EAN: 
5903669018339
Symbol Sonepar: 
P01319200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową. Regulator utrzymuje temperaturę na źródle ciepła odpowiednią do punktu odniesienia (np. temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej) wpisaną podczas konfiguracji. Algorytm regulacji w dużym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania dając przy tym pełny komfort regulacji pokojowej lub pogodowej. Do poprawnej pracy regulator wykorzystuje dwa czujniki, które można przedłużyć do 30 m przewodem o przekroju 0,5÷2,5 mm2. Czujnik temperatury odniesienia można zastąpić rezystorem wzorcowym, co powoduje pracę z jednym czujnikiem jak w klasycznej regulacji temperatury.Regulator może stanowić również doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie chcemy być pewni, że czynnik na pewno opłynął obieg np.: układy chłodzenia lub grzania, ale również tam gdzie wymagana jest odpowiednia różnica temperatur dla zapewnienia optymalnych warunków przy maksymalnie zmniejszonych kosztach np.: cyrkulacja cwu. Zastąpienie jednego czujnika rezystorem wzorcowym powoduje regulację stałą wokół jednego punktu z zachowaniem nastawionej krzywej, aproksymowanej na podstawie wpisanych punktów. Zastąpienie jednego czujnika potencjometrem o podobnej charakterystyce zamienia regulator uniwersalny w klasyczny regulator temperatury, z regulowaną różnicą za pomocą krzywej i histerezą. Pozwala to na sterowanie np. źródłem ciepła w taki sposób, by jego temperatura była większa od nastawionej o różnicę pokrywająca np. straty do otoczenia przez okna itp

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość zamontowania
66 mm
Liczba kanałów
1
Liczba programów podstawowych
9
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem
5 - 90 °C
Zakres regulacji stanu powrotnego
5 - 90 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
5 - 90 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V
16 A
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy
16 A
Rodzaj czujnika
Czujnik podłogowy
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj styku
Styk przełączny
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Program świąteczny
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Wejście programowania czasu
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Przełącznik pracy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar