SFGH BOX WM4 C BT Złącze skrzynkoweWEIDMUELLER

files/fotob/490418.jpg.
SFGH BOX WM4 C BT Złącze skrzynkowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1530640000
Kod EAN: 
4050118335460
Symbol Sonepar: 
P01796507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza fotowoltaiczne umożliwiają stałe i bezpieczne połączenie dzięki sprawdzonym technologiom łączenia przewodów

Produkty powiązane i akcesoria

SFKO WM4 C BT Złącze męskie wkład (PV)

Opis produktu

Złącza fotowoltaiczne umożliwiają stałe i bezpieczne połączenie dzięki sprawdzonym technologiom łączenia przewodów
Porównaj
1530680000
SFKO WM4 C BT Złącze męskie wkład (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
VSSO WM4 C Kapturek ochronny do urządzeń sterowniczych

Opis produktu

Pokrywa wtyczek zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami i wilgocią
Porównaj
1254870000
VSSO WM4 C Kapturek ochronny do urządzeń sterowniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AIE MULTI-STRIPAX PV Ostrze noża

Opis produktu

Różne wkładki narzędzia do usuwania izolacji. Wkładka zapewnia wysoką uniwersalność narzędzia i jest optymalnie dostosowana do typu kabla

Dane techniczne

Przekrój
2.5 - 6 mm2
Odpowiednie do
Ściągacz izolacji
Cięcie spiralne
Nie
Kształt klingi
Inne
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Odłamywane ostrza
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Porównaj
1204280000
AIE MULTI-STRIPAX PV Ostrze noża
Szybki podgląd: Opis i parametry
multi-stripax PV Szczypce do ściągania izolacji

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
548 g
Długość
250 mm
Przekrój
2.5 - 6 mm2
Zakres odizolowania - przekrój
2.5 - 6 mm2
Zakres odizolowania - średnica
1.8 - 2.8 mm
Z izolacją
Tak
Cięcie po obwodzie
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie spiralne
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Porównaj
1190490000
multi-stripax PV Szczypce do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
CTF PV WM4 Praska ręczna

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
2.5 - 6 mm2
Zakres AWG
2.5 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Złącze ekranowane
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1222870000
CTF PV WM4 Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar