ZNM-10-14 14VDC 10W Zasilacz LED modułowyZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LDX10000019
Kod EAN: 
5903669040965
Symbol Sonepar: 
P00875742
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz ZNM-10-14 to profesjonalny zasilacz impulsowy o stabilizacji napięciowej 14 V DC. Zasilacz dedykowany jest do współpracy z produktami serii LEDIX. Urządzenie wykonane w obudowie 1-modułowej, przeznaczone do montażu na szynie TH-35. Zasilacz cechuje bardzo niski pobór mocy w trybie czuwania, wysoka sprawność na poziomie 79%, duża stabilność napięcia wyjściowego oraz długoterminowa niezawodność

Dane techniczne

Głębokość
66 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.71 A
Moc wyjściowa
10 W
Napięcie wyjściowe 1
14 - 14 V
Pobór mocy
0.25 VA
Szerokość
17.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP56
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar