Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.2 - 0.2 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak