Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.2 - 0.2 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie