Bezkontaktowy obwód bezpieczeństwa, element sterowniczy, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), konstrukcja 4 (EN ISO 14119), niski poziom kodowania, płaska konstrukcja
Dane techniczne
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
16 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
3 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji