RE17 24VDC/24-240VAC Przekaźnik wielofunkcyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554562.jpg.
RE17 24VDC/24-240VAC Przekaźnik wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY TIMER RELAYS
Nr Katalogowy: 
RE17RMXMU
Kod EAN: 
3606480552786
Symbol Sonepar: 
P01052905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten przekaźnik czasowy Harmony RE17R może być ustawiony w zakresie od 0 sekundy do 100 godzin, ma wartość wyjściową 8A, ma szerokość 17,5 mm i może być zasilany napięciem 24V DC, 24V do 240V AC. Posiada również 1 styk przełączny SPDT (jednobiegunowy dwuprzerwowy). Posiada jeden z najcieńszych na rynku współczynników kształtu, co pozwala na elastyczną i łatwą instalację na szynie DIN, wykorzystując tę samą przestrzeń, co każde modułowe urządzenie 1-biegunowe DIN. Oferuje również szczelną pokrywę, proste i precyzyjne ustawienia za pomocą trymerów obrotowych. Wielofunkcyjny timer do prostej integracji z przewodowymi schematami logicznymi, idealny do renowacji starych instalacji bez użycia PLC

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
90 mm
Zakres nastawy czasu
0.1 - 360000 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Do montażu czołowego
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RE48ACV12MW

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik...

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy
RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy z opóźnieniem dwukunkcyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RE48AML12MW

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik...

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy z opóźnieniem dwukunkcyjny
RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy z opóźnieniem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RE48AMH13MW

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik...

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy z opóźnieniem
RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy z opóźnieniem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RE48ATM12MW

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik...

RE48 0,02s-300h 24-240VAC 2OC Przekaźnik czasowy z opóźnieniem
RE22 0,1s-100h 12-240VAC/DC 2CO Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2MMW

RE22 0,1s-100h 12-240VAC/DC 2CO Przekaźnik...

RE22 0,1s-100h 12-240VAC/DC 2CO Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar