RMPT 0-100stC Przetwornik temperaturySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509849.jpg.
RMPT 0-100stC Przetwornik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ANALOG
Nr Katalogowy: 
RMPT30BD
Kod EAN: 
3389110108965
Symbol Sonepar: 
P00664119
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This temperature transmitter is part of the range of Zelio Analog interfaces. It is designed to convert signal of Pt100 probe into standard electrical signal which is compatible with automation platforms, controllers. Its supply voltage is 24V DC, non isolated. It also allows the connection distance between a sensor and the measurement acquisition device to be increased. The cables used to connect the converters to process equipment (PLCs) are standard cables, which are more cost effective than extension cables or compensation cables suitable for low level signals for Pt100 probes or thermocouples. Conforming to IEC standards, UL and CSA certified, this converter is suitable for universal use

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba kanałów
1
Liczba wejść +10 V ... -10 V
0
Liczba wejść +5 V ... -5 V
0
Liczba wejść -1 V ... +1 V
0
Liczba wejść -10 V ... +10 V
0
Liczba wejść -10 mA ... +10 mA
0
Liczba wejść -100 mV ... +100 mV
0
Liczba wejść -2 V ... +2 V
0
Liczba wejść -2,5 V ... +2,5 V
0
Liczba wejść -20 V ... +20 V
0
Liczba wejść -20 mA ... +20 mA
0
Liczba wejść -300 mV ... +300 mV
0
Liczba wejść -5 V ... +5 V
0
Liczba wejść -5 mA ... +5 mA
0
Liczba wejść -500 mV ... +500 mV
0
Liczba wejść -60 mV ... +60 mV
0
Liczba wejść 0 V ... 1 V
0
Liczba wejść 0 V ... 10 V
1
Liczba wejść 0 V ... 2 V
0
Liczba wejść 0 V ... 2,5 V
0
Liczba wejść 0 V ... 20 V
0
Liczba wejść 0 V ... 24 V
0
Liczba wejść 0 V ... 30 V
0
Liczba wejść 0 V ... 5 V
0
Liczba wejść 0 mA ... 10 mA
0
Liczba wejść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 0 mA ... 5 mA
0
Liczba wejść 0 mV ... 100 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 200 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 300 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 500 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 60 mV
0
Liczba wejść 1 V ... 5 V
0
Liczba wejść 10 V ... 0 V
0
Liczba wejść 10 V ... 2 V
0
Liczba wejść 2 V ... 10 V
0
Liczba wejść 20 mA ... 0 mA
0
Liczba wejść 20 mA ... 4 mA
0
Liczba wejść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 5 V ... 0 V
0
Liczba wejść 5 V ... 1 V
0
Liczba wyjść +10 V ... -10 V
0
Liczba wyjść +5 V ... -5 V
0
Liczba wyjść -1 V ... +1 V
0
Liczba wyjść -10 V ... +10 V
0
Liczba wyjść -10 mA ... +10 mA
0
Liczba wyjść -100 mV ... +100 mV
0
Liczba wyjść -2 V ... +2 V
0
Liczba wyjść -2,5 V ... +2,5 V
0
Liczba wyjść -20 V ... +20 V
0
Liczba wyjść -20 mA ... +20 mA
0
Liczba wyjść -300 mV ... +300 mV
0
Liczba wyjść -5 V ... +5 V
0
Liczba wyjść -5 mA ... +5 mA
0
Liczba wyjść -500 mV ... +500 mV
0
Liczba wyjść -60 mV ... +60 mV
0
Liczba wyjść 0 V ... 1 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
1
Liczba wyjść 0 V ... 2 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 2,5 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 20 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 24 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 30 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 10 mA
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 0 mA ... 5 mA
0
Liczba wyjść 0 mV ... 100 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 200 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 300 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 500 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 60 mV
0
Liczba wyjść 1 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 10 V ... 0 V
0
Liczba wyjść 10 V ... 2 V
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 20 mA ... 0 mA
0
Liczba wyjść 20 mA ... 4 mA
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 5 V ... 0 V
0
Liczba wyjść 5 V ... 1 V
0
Moc przełączana
1.4 VA
Napięcie przełączania
24 V
Obciążenie
0.2 - 0.2 Ω
Pobór mocy
1.44 W
Prąd przełączania
0.004 A
Szerokość
25 mm
Wysokość
78 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia
Inne
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami
Nie
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Aktywny
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Nie
Iskrobezpieczne według EN 60947-5-6 NAMUR
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PT100 / 0-10V 0-20mA Przetwornik temperatury

Opis produktu

Przetwornik temperatury, 0..100 °C/32..212 °F, do czujników Optimum Pt100. rodzina produktów: Zelio Analog - typ produktu: konwerter dla próbników Optimum Pt100 - typ wyjścia analogowego: napięcie 0...10 V >= 100 kom, prąd 4...20 mA

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
100 °C
Materiał
Inne
Model
Zacisk
Porównaj
RMPT33BD
PT100 / 0-10V 0-20mA Przetwornik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar