SSM1A130BD PRZEKAŹNIK ELEKTRONICZNYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510602.jpg.
SSM1A130BD PRZEKAŹNIK ELEKTRONICZNY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZEKAŹNIKI ZELIO PÓŁPRZEWODNIKOWE
Nr Katalogowy: 
SSM1A130BD
Kod EAN: 
3606485441580
Symbol Sonepar: 
P01583034
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This SSM single-phase solid state relay is part of the range of solid state modular relays Zelio. It features 30A power rating and 1NO contact. It features a control circuit voltage of 4V to 32V DC and an output voltage (load output) of 24V to 280V AC. This relay is maintenance free, fully electronic with unlimited life span. It features a control input voltage LED indicator in green. Its protection index is IP20. It weighs 280g and its dimensions are, 22.5mm wide, 98.8mm high, 97.7mm deep. It is the ideal solution for packaging, plastic molding, textile, and heating furnace applications. It can be mounted on 35mm DIN rail

Dane techniczne

Liczba faz
1
Zakres napięcia pracy
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
4 - 32 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
30 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-51
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53a
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53b
30 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Przełączanie przy przejściu przez punkt zerowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SSM1A145BD 45A Przekaźnik 1faz SSR

Opis produktu

This SSM single-phase solid state relay is part of the range of solid state modular relays Zelio. It features 45A power rating and 1NO contact. It features a control circuit voltage of 3V to 32V DC and an output voltage (load output) of 24V to 280V AC. This relay is maintenance free, fully electronic...

Dane techniczne

Liczba faz
1
Zakres napięcia pracy
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
3 - 32 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
45 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
45 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-51
45 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53a
45 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53b
45 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Przełączanie przy przejściu przez punkt zerowy
Nie
Porównaj
SSM1A145BD
SSM1A145BD 45A Przekaźnik 1faz SSR
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSM1A130M7 PRZEKAŹNIK ELEKTRONICZNY

Opis produktu

Harmony Relay Przekaźnik półprzewodnikowy, montaż na szynie DIN, wejście 90/280VAC, wyjście 24/280VAC, 30A

Dane techniczne

Liczba faz
1
Zakres napięcia pracy
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
90 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
90 - 280 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
30 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-51
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53a
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53b
30 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Przełączanie przy przejściu przez punkt zerowy
Nie
Porównaj
SSM1A130M7
SSM1A130M7 PRZEKAŹNIK ELEKTRONICZNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar