CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250 ObudowaWEIDMUELLER

files/fotob/488235.jpg.
CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OBUDOWY OMNIMATE - SERIA CH20M
Nr Katalogowy: 
1248150000
Kod EAN: 
4050118053296
Symbol Sonepar: 
P01825251
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna profilu wspiera styki magistrali bus

Dane techniczne

Głębokość
6.1 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
25.1 mm
Wysokość
6.2 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 120 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty

Produkty z serii

SHL-SMT 5,00/04GR 5,9BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1069710000

SHL-SMT 5,00/04GR 5,9BX Złącze wtykowe do...

SHL-SMT 5,00/04GR 5,9BX Złącze wtykowe do druku
SHL-SMT 5,00/04GR 1,5BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1063150000

SHL-SMT 5,00/04GR 1,5BX Złącze wtykowe do...

SHL-SMT 5,00/04GR 1,5BX Złącze wtykowe do druku
SHL-SMT 5,00/04GL 5,9BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1069770000

SHL-SMT 5,00/04GL 5,9BX Złącze wtykowe do...

SHL-SMT 5,00/04GL 5,9BX Złącze wtykowe do druku
SHL-SMT 5,00/04GL 1,5BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1063220000

SHL-SMT 5,00/04GL 1,5BX Złącze wtykowe do...

SHL-SMT 5,00/04GL 1,5BX Złącze wtykowe do druku
SET CH20M BUS 250mm TS 35x7,5 Komponent obudowy dla elektroniki
Porównaj
WEIDMUELLER
1335140000

SET CH20M BUS 250mm TS 35x7,5 Komponent obudowy...

SET CH20M BUS 250mm TS 35x7,5 Komponent obudowy dla elektroniki
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar